曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
全18種類を絞り込む
回路数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371664BHM84101B2(実装)1040(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
124,700
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371680BHM85101B2(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
124,700
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371689BHM86101B2(実装)1060(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
124,700
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371698BHM87101B2(実装)1075(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
134,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371707BHM86141B2(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
134,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371716BHM87141B2(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
143,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371725BHM86181B2(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
141,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51371734BHM810181B2(実装)18100(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
167,800
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371750BHM810301B2(実装)30100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371759BHM86341B2(実装)3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
192,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371768BHM810341B2(実装)34100(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
217,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51371777BHM810421B2(実装)42100(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
244,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51385357BHM810221B2(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51388114BHM86381B2実装:3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51388604BHM87421B2実装:4275(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
227,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51391815BHM810261B2(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
195,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51393504BHM810381B2(実装)38100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
231,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51394265BHM86421B2(実装)4260(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
218,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする