曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しませんん。
全16種類を絞り込む
回路数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
回路スペース
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372495BHM35221B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22501(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
180,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372504BHM36221B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22601(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
180,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372520BHM36222B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)22602(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
192,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372529BHM37382B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)38752(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
247,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51384149BHM36262B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)26602(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
204,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51386294BHM35181B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)18501(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
164,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51386310BHM36181B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)18601(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
164,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51386626BHM37261B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26751(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
199,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51387265BHM35301B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30501(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
203,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51387274BHM36301B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30601(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
203,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51389478BHM37342B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:34752(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
237,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51390467BHM37181B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:18751(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
175,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51391334BHM37222B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系(分岐タイプ):20A(実装)22752(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
201,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51392698BHM37301B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30751(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
211,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51394755BHM35261B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26501(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
191,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51394764BHM36261B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26601(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
191,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする