曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
全25種類を絞り込む
回路数
25種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372310BHM34101B2(実装)1040(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
134,500
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372319BHM35101B2(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
134,500
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372328BHM36101B2(実装)1060(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
134,500
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372337BHM35141B2(実装)1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
143,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372346BHM36141B2(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
143,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372355BHM37141B2(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
151,500
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372364BHM37261B2(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
189,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372380BHM35381B2(実装)3850(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
215,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372389BHM36381B2(実装)3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
215,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51372398BHM37421B2(実装)4275(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
233,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51384420BHM35341B2(実装)3450(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
202,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51384429BHM36341B2(実装)3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
202,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51385375BHM35261B2(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51385680BHM37341B2(実装)3475(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
210,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51386276BHM35221B2(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
164,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51386285BHM36221B2(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
164,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51386608BHM37301B2(実装)3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
199,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51387728BHM35421B2(実装)4250(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
225,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51387737BHM36421B2(実装)4260(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
225,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51389679BHM35181B2実装:1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51389688BHM36181B2実装:1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51389837BHM37381B2実装:3875(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
224,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51389950BHM37181B2実装:1875(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
162,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51390458BHM37221B2実装:2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
175,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51394728BHM35301B2(実装)3050(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
191,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする