エスケイ工機
ビーズタイ
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
Φ2
全長(mm)
130
使用温度範囲(℃)
-40~95
結束径(Φmm)
35
ループ引張強度規格値(N[kgf])
68.6[7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454955
BD-130R
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください