曜日別特売

Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)

Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
セラミックホワイト容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeチップセットインテル(R) HM770 チップセットキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR5-4800MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
動作周波数(GHz)
バッテリー稼動時間
内蔵グラフィックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482386807B7PA-AAABインテル(R) Core (TM) i5-13500HX プロセッサー最大4.70最大 7 時間NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop グラフィックス
オープン
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5148240480B00PA-AAATインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー最大5.00最大 6 時間NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Laptop グラフィックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51482359807B6PA-AAADインテル(R) Core (TM) i5-13500HX プロセッサー最大4.70最大 7.5 時間NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4050 Laptop グラフィックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51482395807B8PA-AAADインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー最大5.00最大 6.5 時間NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop グラフィックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする