Sトラップユニット

Sトラップユニット - カクダイ

掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。

仕様
掃除口付き
材質
PP、黄銅
形状
Sトラップ
呼び径
38
呼び
38
使用温度(℃)
1~50
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51505084#433-517-38
11,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする