曜日別特売

リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ)

リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行リフレッシュタイプチェア RBK-2Nシリーズ 4本脚(ハイタイプ) - 内田洋行

背座が一体に成形された普遍的なデザイン。メラミン化粧板貼りでお手入れしやすく、ロビーやリフレッシュ空間、食堂などにおすすめです。ハイタイプやクッション付もラインナップし、心地よいミーティング空間にも幅広く対応します。

材質【背・座】メラミン化粧成形合板 【脚部フレーム】ハイテンションスチール丸パイプ、メラミン焼付塗装(ブラック色・シルバー色)、クロムメッキ仕上げ、ブラック色塗装(Φ15.9mm) 【張材】ポリエステル、ビニールレザー張りタイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×925スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(脚部)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516812386-450-5440ヌードブラック5.2
54,800
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516812476-450-5360ヌードクロムメッキ5.2
55,500
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516812566-450-5441ダークグレイブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516812656-450-5442グレージュブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516812746-450-5443ブルーブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516812906-450-5444オレンジブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516812996-450-5451チャコールグレイブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813086-450-5452ブラウンブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813176-450-5453デニムブルーブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813266-450-5454ローリエブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813356-450-5455ディープオレンジブラック5.8
61,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813446-450-5361ダークグレイクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813606-450-5362グレージュクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813696-450-5363ブルークロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813786-450-5364オレンジクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813876-450-5371チャコールグレイクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516813966-450-5372ブラウンクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516814056-450-5373デニムブルークロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516814146-450-5374ローリエクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516814306-450-5375ディープオレンジクロムメッキ5.8
61,800
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする