曜日別特売

3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋

3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 - 萩原

薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋
広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身
ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です
季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム
非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめ
ポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト
洗濯機で丸洗い可能
対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型

用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100%質量(kg)2.5寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125038240639503ダスティピンク
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
52125047240639513グレージュ
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
52125056240639523キャメルベージュ
7,990
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52125065240639533ミルクホワイト
7,990
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52125074240639543ダスティパープル
7,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする