ヤマムラ
3面鏡LED卓上ミラー
8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。
電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品
USBコード
質量(g)
340
タイプ
卓上
電源
単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)
[鏡]正面:123×126、扉:59×122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×80×165
内容量
1個
注意
※充電機能はありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52135949
YLD-09
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください