TS-233 ミドル Eモデル

TS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAPTS-233 ミドル Eモデル - QNAP

TS-233によって、ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセス、共有、同期を活用してください。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。
コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードディスクにまで及びます。ユーザーはドライバーなしで取り付け可能です。
ARMCortex-A55 クアッドコア 2 GHz プロセッサー搭載、2 GB RAM内蔵、1つのGigabit LANポートを内蔵し、SATA 6Gb/s ハードドライブを2台サポートする TS-233 は、各種ホームおよびビジネスNASアプリケーションを実行する際に、信頼性の高い読み書き性能を提供します。TS-233は、フルNASボリュームおよび共有フォルダーを対象としたAES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。
NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサーを内蔵したTS-233は、QNAP AI Core (画像認識用のAIエンジン)の 性能を強化、高速な顔認識や物体認識を実現します。
TS-233には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。
スナップショットは高度なバックアップ方法で、通常はハイエンドのビジネスNASに限られています。QNAPは、TS-233を含む全てのNASにスナップショットを標準装備しています。スナップショットは、システムの現在の状態を記録し、いつでも元の状態に戻すことができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく役立ちます。
TS-233はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。TS-233からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。
様々なデバイスからファイルに簡単にアクセスしたり、友人や同僚のデバイスとファイルを瞬時に同期したり、特定のファイルをすばやく見つけたり、ドキュメントやメディアファイルを自動的に整理したりすることができます。また、TS-233の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-233は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。
Dockerに興味を持つ人や、趣味で開発をしている人にとって、TS-233 の Container Stationは、LXDとDockerの軽量な仮想化テクノロジーを統合し、あらゆる種類の自己完結型アプリケーションを実行することを可能にします。人気のアプリケーションや完全に構成されたアプリケーションなど、内蔵のDocker Hubからアプリケーションをダウンロードし、ワンクリックでデプロイできます。スマートホームからマルチメディアアプリケーションまで、創造性を発揮し、コンテナ型アプリケーションを実現できます。Container Stationに加え、多くのアプリ (バックアップ/同期ツール、コンテンツ管理、コミュニケーション、ダウンロード、エンターテインメント) がApp Centerから入手可能です。オンデマンドで簡単にクリックしてインストールすることで、お持ちの TS-233の機能をさらに拡張できます。

付属品
LANケーブルx 1、電源ケーブル x 1、3.5インチドライブ用ネジ x 8、2.5インチドライブ用ネジ x 6、ACアダプターx 1、クイックインストレーションガイド
質量(kg)
1.95
消費電力(W)
10.81
端子形状
【LAN】SFP+/RJ-45
対応
【ホットスワップ】対応
インターフェース
【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)、【USB】1 x USB 3.2 Gen.12 x USB 2.0、【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s
メモリー
標準 2 GB、拡張不可
動作環境
温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)
保証期間
3年間
使用CPU
ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processorアーキテクチャー : 64ビットARM
電源タイプ
電源内蔵
端子数
【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)
対応ブラウザ
Apple SafariGoogle ChromeMicrosoft Edge Mozilla Firefox
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4&IPv6)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596847T233M102E
¥81,600
¥70,980
¥78,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52596856T233M202E
¥94,400
¥81,980
¥90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする