インナータイプ バイブレーションコントローラー 制振材

インナータイプ バイブレーションコントローラー 制振材 - audio-technica

・オーディオテクニカの高機能制振材です。
・オーディオテクニカが特性の良い制振性能ををもちつつ温度に対する耐性や経年変化など、能力と安定性の究極を求めて完成させた究極ともいえるドアチューニング材です。
・一般的なブチルゴムと比較して高比重、高耐熱性を誇るヴァージンブチルゴムを採用することにより、少ない使用面積でこれまで以上の効果を実現。
・粘着性と凸凹に対する追従性が高いため、施工時にヒートガンなど専門工具が不要。高温・低温に対しても安定した性能を発揮できるため、季節による制振特性のバラつきを最小限にとどめることが可能です。
・ブチルゴム特有の粘り着きが少ないため、作業の際に手が汚れにくく、ハサミでのカットも簡単。
・サイズ:500×250mm、t:2.1mm、質量:680g//1枚。両ドアで本製品3~5枚程度の使用が目安となります

寸法(mm)
500×250×t2.1
質量(g)
約680(1個)
入数
10
内容量
1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52705907AT7550R10
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする