若井産業
ダンバ サラ バリューパック
用途
座ぐり付金物+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(100本×5パック)
1箱(120本×5パック)
1箱(140本×5パック)
1箱(180本×5パック)
1箱(200本×5パック)
1箱(240本×5パック)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743156
DS413V
1箱(240本×5パック)
13
10
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52743165
DS416V
1箱(200本×5パック)
16
13
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52743174
DS419V
1箱(180本×5パック)
19
16
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743190
DS425V
1箱(140本×5パック)
25
22
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743199
DS430V
1箱(120本×5パック)
30
26
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52743208
DS435V
1箱(100本×5パック)
35
31
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください