曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ

ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全99種類を絞り込む
アズワン品番
99種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52773326PO-5-101mm65-2377-20
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52773335PO-5-102mm65-2377-21
44,720
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773344PO-5-103mm65-2377-22
45,170
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773360PO-5-105mm65-2377-24
46,040
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773369PO-5-106mm65-2377-25
46,470
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773378PO-5-107mm65-2377-26
46,920
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773387PO-5-108mm65-2377-27
47,360
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773396PO-5-109mm65-2377-28
47,790
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773405PO-5-110mm65-2377-29
48,220
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773414PO-5-111mm65-2377-30
48,680
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773430PO-5-113mm65-2377-32
49,540
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773439PO-5-114mm65-2377-33
49,970
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773448PO-5-115mm65-2377-34
50,430
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773457PO-5-116mm65-2377-35
50,860
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773466PO-5-117mm65-2377-36
51,290
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773475PO-5-118mm65-2377-37
51,720
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773484PO-5-119mm65-2377-38
52,180
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773500PO-5-120mm65-2377-39
52,610
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773509PO-5-122mm65-2377-41
53,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773518PO-5-123mm65-2377-42
53,930
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773527PO-5-124mm65-2377-43
54,360
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773536PO-5-125mm65-2377-44
54,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773545PO-5-126mm65-2377-45
55,250
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773554PO-5-127mm65-2377-46
55,680
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52773570PO-5-128mm65-2377-47
56,120
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773579PO-5-130mm65-2377-49
57,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773588PO-5-131mm65-2377-50
57,440
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773597PO-5-132mm65-2377-51
57,870
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773606PO-5-168mm65-2377-87
73,660
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773615PO-5-170mm65-2377-89
74,520
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773624PO-5-171mm65-2377-90
74,960
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773640PO-5-172mm65-2377-91
75,410
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773649PO-5-173mm65-2377-92
75,840
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773658PO-5-174mm65-2377-93
76,280
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773667PO-5-175mm65-2377-94
76,710
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773676PO-5-176mm65-2377-95
77,160
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773685PO-5-177mm65-2377-96
77,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773694PO-5-179mm65-2377-98
78,460
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773710PO-5-180mm65-2377-99
78,920
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773719PO-5-181mm65-2378-01
79,350
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773728PO-5-182mm65-2378-02
79,780
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773737PO-5-183mm65-2378-03
80,240
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773746PO-5-184mm65-2378-04
80,670
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773755PO-5-185mm65-2378-05
81,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773764PO-5-187mm65-2378-07
81,990
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773780PO-5-188mm65-2378-08
82,420
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773789PO-5-189mm65-2378-09
82,850
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773798PO-5-190mm65-2378-10
83,280
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773807PO-5-191mm65-2378-11
83,740
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52773816PO-5-192mm65-2378-12
84,170
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする