マルカイコーポレーション 順造選 純トマト 180mL

マルカイコーポレーション 順造選 純トマト 180mL - マルカイコーポレーシヨン
用途
「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。国産桃太郎品種のトマトに限定しストレート 100%で瓶詰め致しました。塩を少し加えることで、桃太郎トマト特有の爽やかなコクと甘みがギュッと引き締り、絶妙な味わいをお楽しみいただけます。
容量(mL)
180
本数
20
内容量
1箱(180mL×20個)
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466929-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする