日本ケミコン 日本ケミコンの 制御機器 日本ケミコンの 電子部品(オンボード) 日本ケミコンの 受動部品 EMVE250ADA470MF55G アルミ電解 EMVE250ADA470MF55G 注文コード 寸法(mm)6.3×5.2 電圧25Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)5.2 シリーズMVEシリーズ 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)1.9 内容量1リール(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EMVE250ADA470MF55G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54832796 EMVE250ADA470MF55G オープン ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28 共和電業(KYOWA) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed Studio 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 10 Segment LED - Yellow Green Seeed Studio 税込¥384 ¥349 バスケットへ アンダーソンコネクター30A マリンテック 税込¥439 ¥399 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ スイッチ接続モジュール ビット・トレード・ワン 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 防水配線カバー マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 録音再生ボード2 共立プロダクツ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ パワーバンドSS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品コンデンサ電解コンデンサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります 電解コンデンサ 両極性コンデンサ セラミックコンデンサ フィルムコンデンサ 進相コンデンサ シェアする マイページ 最近見た商品