EMVE500ADA470MF80G

EMVE500ADA470MF80G 日本ケミコン

寸法(mm)6.3×7.7 電圧50Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 シリーズMVE 寿命1000h 許容差±20% 極性極性 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)80rms 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)1.9 内容量1リール(900個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54832830 EMVE500ADA470MF80G
オープン
13,900
15,290 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする