日本ケミコン
EMZA350ADA470MF61G
寸法(mm)
6.3×5.8
電圧
35Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.8
シリーズ
MZA
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
極性
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)
360
リップル電流(mA)
240rms
静電容量(μF)
47
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
1.9
内容量
1リール(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833496
EMZA350ADA470MF61G
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください