omron(オムロン)
A6D-8103
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
8P
材質(コンタクト)
金めっき
機械的寿命
5000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vac
動作温度範囲(℃)
-20→+70
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
100@5Vdc
スタイル
【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-20
ポジション数
8
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834616
A6D-8103
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください