3M
37304-A165-00E MB
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
373
定格電圧
32.0Vac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834790
37304-A165-00E MB
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください