フルーク(FLUKE)
80PK-25
ケーブル長(m)
1
精度
±1.1℃
センサータイプ
K
プローブ
【チップ】円錐形
プローブ仕様
浸透
プローブ長(mm)
101.6
最高操作温度(℃)
350
モデル
80PK-25
プローブ径(Φmm)
3.404
コネクタサイズ
ミニチュアプラグ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835858
80PK-25
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください