曜日別特売

コードレス丸のこ

コードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)

使いやすさをさらに追及!
切断スピード約1.8倍
粘り約1.5倍
新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ
大型フック(別売)取付可能
スイッチロック操作性向上
チップソー黒鯱標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°)20電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20内容量1台
関連資料:(0.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839245C1805DB (NN)
39,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする