曜日別特売

電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター

電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター - トップ工業

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです

用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込角(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949635EUA-3TS1259.5103.5
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54949644EUA-4TS13512.7107.5
6,250
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする