曜日別特売

セーフジェル

セーフジェル - メディコムジャパンセーフジェル - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

指定医薬部外品の細菌・ウイルスを殺菌・消毒できる、薬用アルコールハンドジェル
優れた殺菌・消毒性能】
CDC、WHO、日本薬局方等で示された最適な濃度のエタノールを含有しています。医薬部外品ですので安心してご使用いただけます。
【手肌に優しい保護成分配合】
ヒアルロン酸やグリセリン等、手肌に優しい保護成分を配合し、手荒れを抑制します。
【使いやすいジェルタイプで爽快な使用感】
しっかりと手に収まり周りの環境に散りにくい、使いやすいジェルタイプです。また、使用後のベタつきが少なく爽快な使用感となっています。

用途
【成分・分量】
有効成分:本品100mL中、日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)◆その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2)
成分/分量(100mL中)日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)/その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
注意
※【してはいけないこと】
※(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)◆次の人は使用しないでください。1.患部が広範囲にある人 2.アレルギー体質のある人 3.深い傷やひどいやけどの人
※【相談すること】
※◆次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。1.医師の治療を受けている人 2.薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
※◆使用後、皮膚に発疹・発赤・かゆみの症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858845JAG0100881本(500mL)
オープン
790
869(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
54858854JAG0100871箱(20本×60mL)
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 入室時の消毒

ノズルが長くてとても使いやすい容器でした。ジェルの感触もべたつかずさっぱりした使用感です。医療機器製造の工場なので、とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする