天野製作所
ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート)
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。
木割れ防止で焼き入れも入っています。
細いですが結合力抜群です。
用途
内装・住宅設備・フローリングなど
材質
鉄(焼き入れ品)
表面処理
クロメート
頭部径(Φmm)
4.1
適合ドライバー
プラスNo.1
ねじ径(Φmm)
2.4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55112979
MNFP-32F
1パック(300本)
32
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55112988
MNFP-38F
1パック(250本)
38
23
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください