ベルトパーテーション用バスケットスタンド BLBシリーズ
多目的バスケットスタンドです。
ノベルティやチラシ、アルコールなど様々なものが入れられます。
メニュー入れにもお使いいただけます。
- 仕様
- ●製品寸法:装着部分寸法/W265×D291×H260、カゴ内寸/W185×D170×H130●本体材質:スチール・ポリアミド、カゴ/ポリプロピレン(帯電防止剤配合)●対応機種:ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※ヘッドに被せるだけの簡単タイプ。●※ベルトパーテーション本体は別売。
- 内容量
- 1個
注意
●※ヘッドに被せるだけの簡単タイプ。●※ベルトパーテーション本体は別売。パーティション の新着商品
カテゴリ



























