コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 - KEMET

KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大きなインダクタンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置

仕様●インダクタンス:59.6 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.02Ω●電流 Max:400 mA●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7123-80内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167516SSRH7H-M04596
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする