表面実装インダクタ 5.6 μH 9.3A 1セット 5個入

表面実装インダクタ 5.6 μH 9.3A 1セット 5個入 - VISHAY
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:9.3A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7069-76
内容量
1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195306IHLE4040DDER5R6M5A
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする