曜日別特売

スタンダードチップ -1250μl バルク 112-XL-Qシリーズ

スタンダードチップ -1250μl バルク 112-XL-Qシリーズ - Thermo Scientific
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

目盛付ロングタイプで12x75mm等のテストチューブからのサンプリング時にもピペットノズルがテストチューブに干渉しません。
T1000ERINSERT-Qはバルクチップ-1250μl専用の空ラックです。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:100, 200, 500, 1000μl●全長:89.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3757-05内容量1セット(10個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61270870112-XL-Q
43,000
42,980
値下げ
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする