携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HMKシリーズは電池ボックス無し、HMシリーズは電池ボックス有りタイプです。フロントパネル付で、内部構造がシンプルです。パネルは平板形状のため加工が容易です。上下カバー組み立て部で、基板もねじ止めします。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。