曜日別特売

5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W

5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W - アルインコ5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W - アルインコ

デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!
2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)
防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式
登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能
約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能
プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)
12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様
受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス
バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示
車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)
大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!

付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA)送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上内容量1セット
注意
※本製品にアンテナと電源は付属しません。アプリ通信はアルインコのAir-InCom.Liteのみに対応します。簡易無線は登録、アプリ無線は事前の契約が必要です。
※マイク用とは異なるペアリング用Bluetoothユニットを内蔵するため、ワイヤレスマイクもお使いになれません。EMS-87シリーズ等のワイヤレスマイクをご利用の際はDR-DPM61Eをお求めください。
※本製品は、総務省が定める所定の手続きをして、簡易無線局の登録状を受けてからでないとお使いになれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025529DR-DPM62W
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする