KOA
RN73H Thin Film 0603 Kit 1K - 56K
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:67●テクノロジー:薄膜●シリーズ:RN73H●個数:1000
アズワン品番
65-6935-84
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62271529
RN73H1JT-KIT1
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください