SMDレジスタ 1.05kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.05kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
- アズワン品番
- 65-7037-98
- 内容量
- 1セット(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















