SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Yageo 100 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
- 仕様
- ●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
- アズワン品番
- 65-6990-04
- 内容量
- 1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















