SMDレジスタ 14Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 14Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 - KOA

KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。14 Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定

仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:14Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-7079-62
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62084428SG73P1JTTD14R0F
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする