YAGEO
SMDレジスタ 24.9kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
5/24
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Yageo RC シリーズ 24.9kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を採用した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7007-04
内容量
1セット(10000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092006
RC0402FR-0724K9L
¥
3,480
¥
3,398
値下げ
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください