曜日別特売

SMDレジスタ 2mΩ 5931 7W 1セット 5個入

SMDレジスタ 2mΩ 5931 7W 1セット 5個入 - YAGEO

この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7W
アズワン品番
65-6998-19
内容量
1セット(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093869PU5931FKMP70R002L
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする