SMDレジスタ 3.74kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B
0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω
パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。
AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。
用
- 仕様
- ●抵抗:3.74kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
- アズワン品番
- 65-7134-27
- 内容量
- 1袋(5個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











