YAGEO
SMDレジスタ 3mΩ 3921 3W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-6991-94
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098315
PU3921FKMT30R003L
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください