曜日別特売

SMDレジスタ 3mΩ 5931 7W 1セット 5個入

SMDレジスタ 3mΩ 5931 7W 1セット 5個入 - YAGEO

溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7W
アズワン品番
65-6983-45
内容量
1セット(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098349PU5931FKMP70R003L
¥2,250
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする