コードレス電動ミキサー
コードレス高回転タイプ
簡易型電動ツールの着脱が容易なスナップフィット採用
適合ホモジナイザー:LH、LHG、PA、PAG、SH型0.5~5.0ml用、FT-2012A、FT-2012AG
汎用DCモーター仕様
※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。
- 仕様
- ●電源:単4型乾電池2本(試用電池付属)●回転速度:約9,000rpm 固定(3V時)●全長:127mm●本体重量:約80g●※予告なく仕様が変更になる場合がございます。●構成:電動ミキサー本体、試用電池2本、マニュアル、保証書
- アズワン品番
- 65-3768-01
- 内容量
- 1式
注意
●※予告なく仕様が変更になる場合がございます。撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62158138 | 23M | 33515413 | 23M | ![]() | マイクロチューブホモジナイザー | アズワン | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました。 |







