エスコ
サーモスタットシャワー付混合水栓
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様
●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー
アズワン品番
65-5669-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976908
EA468HA-52A
オープン
¥
50,500
¥
55,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください