曜日別特売

セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズ

セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズ - ビーエム機器

病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。
揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。
アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。
新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器
デカンティング時、液滴り防止のリング形状
精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により

仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 53.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 78.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-16内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61994530BM2844
17,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする