パワーツール
回転数調整可能タイプパワーツール PT-33M
100V電源使用。着脱が容易なコレットチャック採用
3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能
適合ホモジナイザー:SN、SNG、SS、SG、FT-3010S、FT-3010SG、FT-3012S、FT-3012SG、FT-3050SG
汎用DCモーター仕様
- 仕様
- ●電源:AC100V(AC-DCアダプター付属)●回転速度:4,000~18,000rpm(可変連型)●構成:パワーツール本体、アダプター、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
- アズワン品番
- 65-3840-13
- 内容量
- 1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ








