金属酸化物 抵抗器 9W 5.6kΩ ±5% 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
- 仕様
- ●抵抗:5.6kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
- アズワン品番
- 65-6924-51
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



















