YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150Ω ±1% 1箱 5000個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●抵抗:150Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番
65-7006-87
内容量
1箱(5000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61934594
MF0207FTE52-150R
¥
15,900
¥
14,980
値下げ
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください