曜日別特売

傘ぽん KP-29CBBH 折りたたみ傘袋用ホルダー付 長傘用・折りたたみ傘用袋付

傘ぽん KP-29CBBH 折りたたみ傘袋用ホルダー付 長傘用・折りたたみ傘用袋付 - テラモト傘ぽん KP-29CBBH 折りたたみ傘袋用ホルダー付 長傘用・折りたたみ傘用袋付 - テラモト

ゴミ箱と一緒になったタイプ。市販のゴミ袋をセットでき、後片付けも簡単です。
長傘用袋400枚付・折りたたみ傘用袋200枚付
キャスター2個付

仕様●サイズ:W473×D321×H970mm●重量:13.8kg●容量:長傘用袋収納量/600枚、折りたたみ傘用袋収納量/600枚、ゴミ箱容量/24L●材料:本体/SUS430ステンレススチールに焼付塗装(メタリックシルバー)、ヘッド/ABS樹脂、台座/ステンレスヘアーラインアズワン品番65-3726-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61948680UB2848290
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする