抵抗器 3.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 3600 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Termin
- 仕様
- ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
- アズワン品番
- 65-7015-92
- 内容量
- 1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















