ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.3mm 1袋 100個入
HV2101A ねじれ防止グロメット
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:31mm
アズワン品番
65-7369-24
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844179
632-01020 HV2101A-PVC-FR-BK
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください