【MonotaRO限定】軽量作業台(中板1枚付/KKタイプ/350kg/ポリエステル天板/H740)
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)
- 用途
- ※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
- 高さ(mm)
- 740
- 材質(本体)
- スチール(粉体塗装)
- 耐荷重(kg)
- (中板1枚)50
- 材質(天板)
- ポリエステル天板
- 色(天板)
- アイボリー
- 天板厚さ(mm)
- 21
- 均等耐荷重(kg)
- 350
- 色(本体)
- アイボリー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アジャスター
- 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
- 内容量
- 1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
物流用品 の新着商品
カテゴリ













