曜日別特売

不織布平袋

不織布平袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

大切な商品の保護・保管に!33gの厚手タイプの不織布平袋。商品発送時の包装にもお薦めです。
革製品や衣類の保管に

材質
PP不織布
色
白
サイズ
L
縦(mm)
450
横(mm)
350
目付(g/m2)
30
内容量
1袋(200枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283860IRNA-L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする